Referencias
RHP:SNP40
Rubix:620800050011
fabricante:SNP40 R
EAN:00747023033287


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 88.9 mm |
| Altura de eje | 49.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : SNP40
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Unidad Self-Lube®de tipo puente con base corta, inserto con fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Cualidades
Unidad Self-Lube®de tipo puente con base corta, inserto con fijación mediante, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 88.9 mm |
| Altura de eje | 49.2 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Diámetro exterior | 101.7 mm |
| Altura | 101.7 mm |
| Longitud | 118 mm |
| Serie | snp |
| Peso | 2 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Anchura | 47 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,26 € Sin IVA
/ unidad
80,17 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días