PUNTA 1/4 TORX T-30X25 MM BITORSION 867/1 BTZ
Punta BiTorsion 1 - 4 pulgadas DIN3126C6,3
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:05066128001
Rubix:799279083000
fabricante:05066128001
EAN:4013288034557





Documentos
Detalles de producto : PUNTA 1/4 TORX T-30X25 MM BITORSION 867/1 BTZ
Punta para tornillos con TORX® interior de 1/4", similar a DIN 3126 C 6,3, de gran dureza, con zona BiTorsion
Nota general: las herramientas TORX PLUS® son superiores a las herramientas TORX® en lo que se refiere a la transmisión del par de apriete debido a su mayor superficie de contacto con el tornillo.
El sistema TORX® y el sistema TORX PLUS® solamente son compatibles de modo unilateral: con las herramientas convencionales TORX® también podrá manipularse (de manera limitada) un tornillo TORX PLUS®. Sin embargo, no es posible utilizar herramientas TORX PLUS® para un tornillo de perfil TORX®.
Nota general: las herramientas TORX PLUS® son superiores a las herramientas TORX® en lo que se refiere a la transmisión del par de apriete debido a su mayor superficie de contacto con el tornillo.
El sistema TORX® y el sistema TORX PLUS® solamente son compatibles de modo unilateral: con las herramientas convencionales TORX® también podrá manipularse (de manera limitada) un tornillo TORX PLUS®. Sin embargo, no es posible utilizar herramientas TORX PLUS® para un tornillo de perfil TORX®.
Cualidades
•For recessed TORX® screws
Bi-torsion zone to absorb peak loads
Considerable reduction in the risk of breakage, significant increase in service life
Tough for hard materials
1/4" hexagon drive (Wera connecting series 1)
Take it easy tool finder: colour coding according to profile and size
Bi-torsion zone to absorb peak loads
Considerable reduction in the risk of breakage, significant increase in service life
Tough for hard materials
1/4" hexagon drive (Wera connecting series 1)
Take it easy tool finder: colour coding according to profile and size
Información técnica
Atributos
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | tx30 |
| Longitud | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,44 € Sin IVA
/ unidad
6,58 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días