PUNTA HEXAGONAL 840/4 Z HEX-PLUS 2,0 X 50 MM

Punta dureza tenaz 1 - 4 pulgadas DIN 3126 E6,3 hembra hexagonalagonal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05059603001
Rubix:798267525000
EAN:4013288034694
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella2 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PUNTA HEXAGONAL 840/4 Z HEX-PLUS 2,0 X 50 MM


Punta para tornillos de cabeza con hembra hexagonal de 1/4", según DIN 3126 C 6,3, de gran dureza

Con geometría Hex-Plus que permite aumentar el par de apriete estático en un 20 % y proteger el tornillos de cabeza con hembra hexagonal. Especialmente adecuada para uniones roscadas en metal y chapa.

Cualidades

For socket head screws
Ductile and tough for hard materials
Hex-Plus allows socket head screws to live longer

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella2 mm
Longitud50 mm
6,10 € Sin IVA
/ unidad
7,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días