Referencias
Beta Tools:862LP 1,2X6,5
Rubix:798169562000
fabricante:008620025
EAN:8014230031026

Documentos
Detalles de producto : 862LP 1,2X6,5-PUNTAS CON CABEZA RANURADA
Puntas de atornillar para tornillos con cabeza ranurada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x45x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11,2 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 1,2x6,5 mm |
| Longitud | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,61 € Sin IVA
/ unidad
4,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
