6568360 885 5 - PUNTA DESTORNILLADOR 5/16p 5 MM

Punta de destornillador hex-885

Ver información técnica

Referencias

Gedore:885 5
Rubix:798173727000
fabricante:6568360
EAN:4010886656839
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6568360 885 5 - PUNTA DESTORNILLADOR 5/16p 5 MM



- para uso manual y en destornilladores eléctricos y neumáticos
- para carga máxima
- versión de acuerdo con DIN ISO 2351-3
- con conexión hexagonal de acuerdo con DIN 3126 - C 8 (5/16")
- acero especial GEDORE-vanadium, pavonado
Punta de destornillador 5/16" 5 mm Para operación manual y uso en herramientas eléctricas y neumáticas Para uso extra pesado Conforme a DIN ISO 2351-3 Acoplamiento hexagonal según DIN 3126 - C 8 (5/16“) Acero especial GEDORE-vanadium, pavonado

Información técnica


Atributos
Peso neto11 g
Huellahex / allen
Tamaño de huella5 mm
Longitud30 mm
3,26 € Sin IVA
/ unidad
3,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días