Referencias
Ganter:GN 136-NI-50-50-C
Rubix:798588140000
fabricante:GN 136-NI-50-50-C
EAN:4045525852747



Detalles de producto : GN 136-NI-50-50-C BISAGRAS DE METAL
Las bisagras de chapa (acero inoxidable) GN 136 son modelos económicos para aplicaciones de baja carga.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Tipo | c |
| Material del cuerpo | acero |
| Anchura | 50 mm |
| Altura | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,78 € Sin IVA
/ unidad
5,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
