Referencias
Festo:ELGC-TB-KF-80-200
Rubix:799262204000
fabricante:8062786
EAN:4052568296155

Detalles de producto : ELGC-TB-KF-80-200
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 33.42 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 80 |
| Serie | elgc-tb-kf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
541,09 € Sin IVA
/ unidad
654,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días