Referencias
Festo:ELGC-TB-KF-45-1000
Rubix:799262195000
fabricante:8062773
EAN:4052568296025

Detalles de producto : ELGC-TB-KF-45-1000
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 19.1 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 1000 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tamaño de diseño | 45 |
| Serie | elgc-tb-kf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
662,53 € Sin IVA
/ unidad
801,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días