MGPL80TF-50Z

MGP-Z (ø40 a ø100), Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPL80TF-50Z
Rubix:799250355000
fabricante:MGPL80TF-50Z
SMC CYLINDER MGPL80TF-50Z

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPL80TF-50Z


Cilindro guía compacto. Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carreras hasta 400 mm. Múltiples superficies de montaje.

Cualidades

Se pueden seleccionar 3 tipos de cojinete: cojinete deslizante, casquillo de bolas y casquillo de bolas de alta precisión. Compacidad y ligereza. Diámetro (mm): 40, 50, 63, 80, 100. Carreras de 10 a 400 mm (según el diámetro). Son posibles 4 tipos de montaje: montaje superior, montaje lateral, montaje inferior y montaje lateral con ranura en T. Los interruptores automáticos pueden montarse en 2 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño80
632,50 € Sin IVA
/ unidad
765,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días