LRB-3/8-D-7-O-K2-MINI
Baterías de válvulas reguladoras de presión LRB-K
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:LRB-3/8-D-7-O-K2-MINI
Rubix:798198799000
fabricante:528953
EAN:4052568163112

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Documentos
Detalles de producto : LRB-3/8-D-7-O-K2-MINI
Colector de reguladores de presión LRB-3/8-D-7-O-K2-MINI Con kit de conexión, subbase y soportes de montaje, bloque con 2, 3, 4 o 5 reguladores de presión, sin manómetro Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=(* regulador de diafragma controlado directamente, * con alimentación de aire comprimido en bucle)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 799 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,61 € Sin IVA
/ unidad
222,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días