VVQC2000-1B-D-C4

Bases asociables VQ1000

Ver información técnica

Referencias

SMC:VVQC2000-1B-D-C4
Rubix:799254069000
fabricante:VVQC2000-1B-D-C4
brand logo

Resumen técnico

Tipoconjunto del bloque del colector
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VVQC2000-1B-D-C4


The VQC series has five standard wiring packages bringing a world of ease to wiring and maintenance work, while the protective enclosures of three of them conform to IP67 standards for protection from dust and moisture. The use of multi-pin connectors to replace wiring inside manifold blocks provides flexibility when adding stations or changing manifold configuration. The VQC series has outstanding response times and long life.
Accesorio

Cualidades

•5 port solenoid valve
Base mounted
Metal or rubber seal
Fluid: air, inert gas

Información técnica


Atributos
Tipoconjunto del bloque del colector
Número de puertos5
Presión de servicio máx.7 bar
Rango de presión1,0 - 7,0
Presión de servicio mín.1 bar
Min. Temperatura de funcionamiento-10 °C
23,42 Sin IVA
/ unidad
28,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días