MFH-5/3B-1/4-S-B-EX

Electroválvula MFH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5/3B-1/4-S-B-EX
Rubix:798200147000
fabricante:535952
EAN:4052568170028
MFH-5/3B-1/4-S-B-EX Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5/3B-1/4-S-B-EX


Electrodistribuidor MFH-5/3B-1/4-S-B-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. Bobina y conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/3, bajo presión, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=32 mm, Caudal nominal normal=1600 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)265x65x38 mm
Peso neto496 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
352,36 Sin IVA
/ unidad
426,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días