SS5Y5-11S0-08B-C6

Base múltiple SY5000NEW

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SS5Y5-11S0-08B-C6
Rubix:799248928000
brand logo

Resumen técnico

Tipocolector base
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SS5Y5-11S0-08B-C6


Cuando nuestros ingenieros de I+D renovaron el diseño de nuestra popular gama de electroválvulas de 5 vías, tenían un objetivo en mente: desarrollar una gama de electroválvulas que ofreciera una funcionalidad impresionante. Diseñaron la nueva serie SY3000/5000. Extremadamente compacta pero con un caudal notable - hasta un 80 % superior al de nuestros modelos SY anteriores - la nueva gama SY funciona ahora más rápido y sus tiempos de ciclo se han reducido. Con el objetivo de facilitar el montaje y una sustitución rápida, nuestros ingenieros también han diseñado la nueva SY para que los dos tamaños de distribuidor 3000 y 5000 puedan utilizarse en la misma base, ofreciendo así una mayor flexibilidad y un funcionamiento más económico. Disponible con opciones de junta elástica o metálica. Las juntas metálicas son especialmente adecuadas para frecuencias de funcionamiento más altas y ofrecen un rendimiento con vida útil prolongada.
SS5Y5-11S, Serie 5000, Sistema bus de campo serie EX250, Conexionado inferior

Información técnica


Atributos
Peso neto1034 g
Tipocolector base
Número de puertos5
297,08 € Sin IVA
/ unidad
359,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días