S070C-5AG-32
S070, electroválvula de 3 vías, compacta de accionamiento directo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:S070C-5AG-32
Rubix:799247909000
fabricante:S070C-5AG-32
EAN:3618036235135
Documentos
Detalles de producto : S070C-5AG-32
La serie S070 es una electroválvula 3/2 de acción directa súper compacta que responde a las necesidades de miniaturización de analizadores, equipos médicos y equipos de fabricación de semiconductores. La S070 es extremadamente ligera (5g para una válvula de tipo unidad simple) y el ruido de funcionamiento es de 38dB(A) o menos. Es fácil aumentar o reducir el número de estaciones (base de apilamiento). El ancho de la válvula es de 7 mm.
Cualidades
Electroválvula 3 vías, de accionamiento directoAncho de la válvula : 7mmPeso : 5g (válvula unitaria)Ruido de funcionamiento : 38dB(A) o menosConsumo de energía : 0,35W (std), 0,1W (con circuito de ahorro de energía)
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula 3/2 serie s070 s070c-5ag-32 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,59 € Sin IVA
/ unidad
49,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días