MFH-5/3E-1/8-B

Electroválvula MFH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5/3E-1/8-B
Rubix:798189054000
fabricante:30483
EAN:4052568113650
MFH-5/3E-1/8-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5/3E-1/8-B


Electroválvula MFH-5/3E-1/8-B Con mando manual, sin bobina ni zócalo. La bobina y el zócalo deben pedirse por separado. Función de la válvula=5/3 agotado, Tipo de accionamiento=eléctrico, Caudal nominal estándar=1000 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar, Estructura de diseño=Corredera de émbolo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)264x37x63 mm
Peso neto390 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1000 l/min
306,65 € Sin IVA
/ unidad
371,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días