MHE4-MS1H-3/2G-1/4

Electroválvula MHE4-MS1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHE4-MS1H-3/2G-1/4
Rubix:798198674000
fabricante:525187
EAN:4052568161521
MHE4-MS1H-3/2G-1/4 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula direccional específica de la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHE4-MS1H-3/2G-1/4


Electroválvula MHE4-MS1H-3/2G-1/4 válvula individual, conmutación rápida. Función de la válvula=3/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=18 mm, Caudal nominal estándar=400 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)185x45x75 mm
Peso neto282 g
Tipoválvula direccional específica de la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico400 l/min
116,52 € Sin IVA
/ unidad
140,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días