EVZM450-F01-34R
Electroválvula de mando mecánico 5/2 y 5/3 Serie VZM400/500
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:EVZM450-F01-34R
Rubix:798358439000
fabricante:00160222
EAN:3618036112405

Documentos
Detalles de producto : EVZM450-F01-34R
La serie VZM es una serie de válvulas mecánicas 5/2 y 5/3. Su diseño es compacto pero su capacidad de caudal es elevada (VZM400 0.55 Cv, VZM500 0.6 Cv). La serie VZM está disponible en un modelo con obturador de goma o metálico, con una gran variedad de opciones de accionadores y un piloto externo opcional.
EVZM400, Válvula de accionamiento mecánico de 5 vías, Sellado elástico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 39x138x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 200 g |
| Tipo | distribuidor 5/2 y 5/3 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 490.33 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,34 € Sin IVA
/ unidad
88,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días