SS5Q23-07FD0-D-Q 00095753

Base múltiple SQ2000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SS5Q23-07FD0-D-Q
Rubix:752104800043
brand logo

Resumen técnico

Tipounidad enchufable
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SS5Q23-07FD0-D-Q 00095753


Las electroválvulas 5/2 y 5/3 de la serie SQ han sido diseñadas para aplicaciones que requieren alta velocidad y frecuencia, una larga vida útil y un tiempo de respuesta preciso. La serie SQ ofrece tiempos de respuesta notables de 12 ms máx. para el modelo SQ1000, 20 ms máx. para el modelo SQ2000 y una vida útil de 200 millones de ciclos. Una amplia gama de opciones está disponible.
SS5Q23-F, Serie 2000 Bloque plug in, bloque para multiconector sub-D

Información técnica


Atributos
Peso neto680 g
Tipounidad enchufable
Número de puertos5
170,22 € Sin IVA
/ unidad
205,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días