Referencias
Festo:MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC
Rubix:798196818000
fabricante:12459
EAN:4052568111984

Documentos
Detalles de producto : MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC
Electrodistribuidor MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC con piloto y mando auxiliar manual, sin conector hembra. Función del distribuidor=5/3, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=76 mm, Caudal nominal normal=4800 l/min, Presión de servicio=3 - 16 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 202x121x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2283 g |
| Tipo | válvula estándar iso 5599-1 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 4800 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
778,86 € Sin IVA
/ unidad
942,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días