VSVA-B-T32N-AZD-A2-1T1L
Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VSVA-B-T32N-AZD-A2-1T1L
Rubix:798199559000
fabricante:539177
EAN:4052568177164

Documentos
Detalles de producto : VSVA-B-T32N-AZD-A2-1T1L
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 182,77 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar vsva enchufable |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 600 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,62 € Sin IVA
/ unidad
158,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días