TLMR 201-1

TLMR 201

Ver información técnica

Referencias

SKF:TLMR 201-1
Rubix:798742295000
EAN:7316576690297
brand logo

Resumen técnico

Tipolubricador autom�tico de un punto

Detalles de producto : TLMR 201-1


El dispensador automático de lubricante SKF es un dispensador de un solo punto para el suministro de puntos de lubricación individuales. Con una presión relativamente alta de 30 bar, este lubricador cubre largas distancias y ofrece resultados óptimos en puntos de lubricación difíciles de acceder o peligrosos. Gracias a su amplio rango de temperatura y su construcción estable, el lubricador TLMR es adecuado para condiciones de operación con diferentes temperaturas y vibraciones.

Información técnica


Atributos
Tipolubricador autom�tico de un punto
31,30 € Sin IVA
/ unidad
37,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días