Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • mantenimiento y reparación (6)
  • herramientas y metrología (3)
  • transmisión (2)
  • equipamiento (2)
  • 1Marca
  • faher
    (13)
  • 13 Producto(s) de 13 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    PULVERIZADOR PUF-4 PARA DISOLVENTES 1000 ML

    • faher:PUF-4
    • rubix:798482783000
    • Entrega estimada (15) días
    • Capacidad:1000 ml
    4,61 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo
    • Entrega estimada (15) días
    • Tipo:barra silicona btf-4 (1 k) termof.200 mm.transp
    14,97 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    EMBUDO METALICO EMRF-160 RECTO C/PICO FLEXIBLE

    • faher:EMRF-160
    • rubix:798504728000
    • Entrega estimada (15) días
    • Material:metal
    42,04 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BOQUILLA ENGRASE TF-15

    • faher:BOQUILLA ENGRASE TF-15
    • rubix:798984111000
    • Entrega estimada (15) días
    • Material:acero
    28,44 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    CAJON PARA BANCO DE TRABAJO REF.CBT

    • faher:CBT
    • rubix:798504755000
    • Entrega estimada (15) días
    • Altura:624 mm
    • Anchura:450 mm
    • Profundidad:170 mm
    181,53 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BANCO DE TRABAJO DE 1500 BS-2

    • faher:BS-2
    • rubix:798504757000
    • Entrega estimada (15) días
    • Altura:900 mm
    • Anchura:1500 mm
    • Profundidad:800 mm
    668,13 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo
    • Entrega estimada (15) días
    • Tipo:base mult.2 mtr 4 tomas 3x1,5 c/interr. bmf-25
    8,18 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    CAJA HERRAMIENTAS DOBLE DE 500 CMF500-5

    • faher:CMF-500-5
    • rubix:798472308000
    • Entrega estimada (15) días
    • Altura:210 mm
    • Longitud:500 mm
    • Anchura:245 mm
    57,53 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    CAJAS HERRAMIENTAS 190X500X210 Nº5 CMF500-3

    • faher:CMF-500-3
    • rubix:798453975000
    • Entrega estimada (15) días
    • Altura:190 mm
    • Longitud:500 mm
    • Anchura:210 mm
    41,94 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BF-50 BOMBA ENGRASE MANUAL 100 CM

    • faher:BF-50
    • rubix:798750837000
    • Entrega estimada (15) días
    • Capacidad:100 ml
    17,17 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LPF-8 LAMPARA PORTATIL 5M+INT

    • faher:LPF-8
    • rubix:798497268000
    • Entrega estimada (15) días
    24,10 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    GAVETA APILABLE 400X225X170

    • faher:GAF-4
    • rubix:798452365000
    • fabricante:GAF-4
    • Entrega estimada (15) días
    9,85 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    ALARGADOR 25 MT 3X1,5 4 BASES IP20 DSS PVC

    • faher:CEF-30
    • rubix:798504754000
    • Entrega estimada (15) días
    59,18 € Sin IVA
    / unidad