VV5QC21-10C8SD0

Base de colector VQC2000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VV5QC21-10C8SD0
Rubix:799254088000
VV5QC21-S, 2000 Series, Base Mounted Manifold, Plug-in, Decentralized Wiring SI Unit

Resumen técnico

Tipounidad enchufable
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VV5QC21-10C8SD0


La serie VQC es una gama de cinco bloques de cableado ofrecidos de forma estándar que facilitan el cableado y el mantenimiento, mientras que el grado de protección de tres de ellos cumple con la norma de protección IP67 frente al polvo y la humedad. El uso de conectores de pines múltiples en el interior de los bloques de base aporta una gran flexibilidad al añadir estaciones o al cambiar la configuración de la base. La serie VQC presenta tiempos de respuesta notables y una larga vida útil.
VV5QC21-S, Serie 2000, Montaje en placa base, Enchufable, Unidad de transmisión en serie I/O

Información técnica


Atributos
Peso neto1240 g
Tipounidad enchufable
Número de puertos5
317,93 € Sin IVA
/ unidad
384,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días