Referencias
Pferd Tools:BZY-A 6,0-6/6 B 126
Rubix:798255579000
fabricante:36106010
EAN:4007220119389

Detalles de producto : BZY-A 6,0-6/6 B 126
En trabajos estacionarios, para evitar que la zona que no se trabaja no se deteriore y para prolongar la vida útil de la herramienta recomendamos utilizar lubricantes. Velocidad periférica recomendada: amolado húmedo: 30 m/s; amolado seco: 20 m/s.
CBN-MUELA BZY-A 6,0-6/6 B126
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 6 mm |
|---|---|
| Grano | 126 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,97 € Sin IVA
/ unidad
33,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
