ZY 3240 6 ADW 24 L6B

Barrita abrasiva cilíndrica 6 6B ADW 46 L

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:ZY 3240 6 ADW 24 L6B INOX
Rubix:798250676000
fabricante:31137742
EAN:4007220097793
PFERD Mounted point ZY 3240 6 ADW 24 L 6 B

Resumen técnico

Diámetro32 mm
Diámetro de varilla6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZY 3240 6 ADW 24 L6B


Muela con vástago de corindón INOX, forma cilíndrica, vástago de 6 mm

Aplicación: Para el mecanizado de radios, perforaciones y contornos.

INOX, vástago de 6 mm
Mezcla de corindón especial rojo oscuro/blanco (ADW, dureza L), granulación basta, aglomerante con resina sintética marrón. Especialmente indicado para el mecanizado superficial. Recom. Velocidad circunferencial 30-50 m/s.
MUELA ZY 3240 6 ADW 24 L6B INOX

Información técnica


Atributos
Diámetro32 mm
Diámetro de varilla6 mm
Grano24
4,68 € Sin IVA
/ unidad
5,66 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días