Referencias
Pferd Tools:KE 2545 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Rubix:798740622000
fabricante:32211273
EAN:4007220102923



Detalles de producto : MUELA KE 2545 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Muela con vástago de corindón, forma cónica, vástago de 6 mm
Características: Grano grueso, aglomerante cerámico 5 V.
Aplicación: Para una postura de trabajo más cómoda al tratar superficies y para rectificar surcos.
STEEL EDGE
Corindón rosa (AR, dureza O). Especialmente indicado para el mecanizado de cantos. Recom. Velocidad circunferencial 25-40 m/s.
Características: Grano grueso, aglomerante cerámico 5 V.
Aplicación: Para una postura de trabajo más cómoda al tratar superficies y para rectificar surcos.
STEEL EDGE
Corindón rosa (AR, dureza O). Especialmente indicado para el mecanizado de cantos. Recom. Velocidad circunferencial 25-40 m/s.
MUELA KE 2545 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Grano | 30 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,04 € Sin IVA
/ unidad
6,10 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días