Referencias
Pferd Tools:ZY 1020 6 AR 46 O5V STEEL EDGE
Rubix:798740715000
fabricante:31118274
EAN:4007220095874




Detalles de producto : MUELA ZY 1020 6 AR 46 O5V STEEL EDGE
Muela con vástago de corindón STEEL EDGE, forma cilíndrica, vástago de 6 mm
Aplicación: Para el mecanizado de radios, perforaciones y contornos.
STEEL EDGE, vástago de 6 mm
Corindón especial rosa (AR, dureza O), granulación basta, aglomerante de cerámica 5 V. Especialmente indicado para el mecanizado de cantos. Recom. Velocidad circunferencial 25-40 m/s.
Aplicación: Para el mecanizado de radios, perforaciones y contornos.
STEEL EDGE, vástago de 6 mm
Corindón especial rosa (AR, dureza O), granulación basta, aglomerante de cerámica 5 V. Especialmente indicado para el mecanizado de cantos. Recom. Velocidad circunferencial 25-40 m/s.
MUELA ZY 1020 6 AR 46 O5V STEEL EDGE
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Grano | 46 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,45 € Sin IVA
/ unidad
2,96 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h