MUELA ZY 2525 6 AWCO 30 J5V TOUGH
Muelas montadas en vástago ZY 2525 6 AWCO 30 J 5 V
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:ZY 2525 6 AWCO 30 J5V TOUGH
Rubix:799276110000
fabricante:31134130

Detalles de producto : MUELA ZY 2525 6 AWCO 30 J5V TOUGH
Las muelas montadas en vástago de dureza O están fabricadas a base de un ligante cerámico y de corindón superior rosa. Gracias a la combinación de granos muy resistentes al desgaste y del ligante duro, estas muelas montadas en vástago presentan una vida útil muy elevada y un buen volumen de arranque por unidad de tiempo. La dureza O conviene particularmente para su uso en ángulos y para trabajos de desbarbado en piezas de acero.
Grinding pins Zy 2525 6 Awco 30 J 5V
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Grano | 30 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,74 € Sin IVA
/ unidad
4,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días