ABANICO MANGO POLINOX PNL 6050/6 SIC 280
Abanicos con mango de vellón POLINOX - Ejecución PNL-SiC
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:PNL 6050/6 SiC 280
Rubix:798894988000
fabricante:44640628
EAN:4007220293713



Detalles de producto : ABANICO MANGO POLINOX PNL 6050/6 SIC 280
Láminas de vellón dispuestas radialmente. Ideal para trabajos sobre superficies. Abrasivo: Carburo de silicio (SiC).
ABANICO MANGO POLINOX PNL 6050/6 SIC 280
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Grano | 280 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,72 € Sin IVA
/ unidad
17,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
