REGUL. CAUDAL INOX INOX 1/4 - 1/4

Regul. caudal inox

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:859694
Rubix:798947849000
EAN:3660338146787
FLOW REGULATOR STAINLESS STEEL Connecting diameter 1/4

Resumen técnico

Materialstainless steel 316l
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : REGUL. CAUDAL INOX INOX 1/4 - 1/4


Rosca corta (orientable). Junta en FKM. Inox 316L
de -10 °C a +120 °C
de 1 bar a 10 bares
REGUL. CAUDAL INOX INOX 1/4 - 1/4

Información técnica


Atributos
Materialstainless steel 316l
Conexión 1g 1/4
Perfilhose-barbed fitting with g1/4 male thread, stainless steel aisi 316l (hose tail to threaded adapter).
Conexión 21/4
Tipo de roscabspp
157,97 € Sin IVA
/ unidad
191,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días