Referencias
Facom:PM.MODA1
Rubix:798531716000
EAN:3148517946309

Detalles de producto : PM.MODA1 BANDEJA ESPUMA MODM.A1
Bandejas/modulos espuma
BANDEJA ESPUMA PARA MODM.A1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 417x87x45 mm |
|---|---|
| Número de compartimentos | 8 |
| Longitud | 417 mm |
| Altura | 87 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Material | espuma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
