Referencias
Facom:PL.328
Rubix:798531748000
EAN:3148513552856

Detalles de producto : PL.328 BANDEJA
Bandejas para módulos o composiciones
BANDEJA PARA MOD.89TX
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 7 |
|---|---|
| Longitud | 418 mm |
| Altura | 175 mm |
| Anchura | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,60 € Sin IVA
/ unidad
32,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
