Referencias
Beta Tools:T231
Rubix:798172116000
fabricante:024240231
EAN:8014230545592

Detalles de producto : T231-TERMOFORMADO RIGIDO 5 HERRAMIENTAS
Aplicaciones
Contenedores
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 375x304x43 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1949 g |
| Número de compartimentos | 5 |
| Longitud | 375 mm |
| Altura | 43 mm |
| Anchura | 304 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,88 € Sin IVA
/ unidad
141,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
