Referencias
Facom:PL.MM-A
Rubix:798934042000
EAN:3662424083242

Detalles de producto : BANDEJA PL.MM-A PLASTICODE LLAVES HEX
Bandejas para módulos o composiciones
BANDEJA PLASTICO DE LLAVES HEX
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 7 |
|---|---|
| Longitud | 420 mm |
| Altura | 37 mm |
| Anchura | 188 mm |
| Material | polystyrene |
| Capacidad de carga | 1000 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,95 € Sin IVA
/ unidad
31,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
