Referencias
Facom:PL.621
Rubix:798531732000
EAN:3148513554089

Detalles de producto : PL.621 BANDEJA
Bandejas para módulos o composiciones
BANDEJA MOD.E41P
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 44 |
|---|---|
| Longitud | 418 mm |
| Altura | 175 mm |
| Anchura | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,72 € Sin IVA
/ unidad
33,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
