1263/EV62-EXPOSITOR VACIO L50 1263/E62
Módulo de almacenamiento vacío Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1263/EV62
Rubix:798170145000
fabricante:012630591
EAN:8014230626918

Detalles de producto : 1263/EV62-EXPOSITOR VACIO L50 1263/E62
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 505x273x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3502 g |
| Número de compartimentos | 62 |
| Longitud | 140 mm |
| Altura | 273 mm |
| Anchura | 505 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,20 € Sin IVA
/ unidad
135,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
