MODULO ESPUMA VACIO 7 LLAVES COMBINADAS PULGADAS TIPO A <<DESCATALOGADO>>
INSERCIONES DE ESPUMA 7 LLAVES COMBINADAS AF VACÍO TIPO A
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:890348
Rubix:799045931000
EAN:3660338428913

Documentos
Detalles de producto : MODULO ESPUMA VACIO 7 LLAVES COMBINADAS PULGADAS TIPO A <<DESCATALOGADO>>
Adecuado para su uso con armario rodante: ref. 865379/ 865373/ 845705/845707/845708/845709/ 865487/ 867984 y 828243
Cualidades
Espuma de polietileno de alta densidad: 45Kg/m3 que proporciona resistencia y muy buena sujeción.
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 7 |
|---|---|
| Longitud | 410 mm |
| Altura | 30 mm |
| Anchura | 180 mm |
| Material | espuma de polietileno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
