Referencias
Facom:PL.335
Rubix:798527633000
EAN:3148513552924

Detalles de producto : PL.335 BANDEJA MOD.601-MOD.601PB
Bandejas para módulos o composiciones
BANDEJA PARA MOD.601PMOD.601PB
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 10 |
|---|---|
| Longitud | 600 mm |
| Altura | 525 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Material | polystyrene |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,97 € Sin IVA
/ unidad
83,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
