BANDA DE LIJA 75X533 GR.150 <<DESCATALOGADO>>
Banda de lija para lijadora
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:866910
Rubix:798953953000
EAN:3660338209680
Documentos
Detalles de producto : BANDA DE LIJA 75X533 GR.150 <<DESCATALOGADO>>
Ventajas: Banda especial para lijadoras - Para uso universal en madera,
metal, pintura y barniz
metal, pintura y barniz
BH/LS309XH/150/N/F5/75X533
Cualidades
Special type for portable belt sanders - For universal use on wood, metal, paint and varnish - Large product mix of belts for all standard machines
Aplicaciones
Wood / Metals / NF Metals /Paint / Varnish / Filler
Información técnica
Atributos
| Longitud | 533 mm |
|---|---|
| Anchura | 75 mm |
| Grano | 150 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,29 € Sin IVA
/ unidad
2,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

