TRIZACT BANDA TELA 237AA 100X289 MM A30
3M™ Trizact™ Banda 237AA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:66168NEW
Rubix:799004325000
fabricante:7100219073

Documentos
Detalles de producto : TRIZACT BANDA TELA 237AA 100X289 MM A30
Emplee las bandas 237AA 3M™ Trizact™ con óxido de aluminio de corte rápido para lograr acabados consistentes en metales duros como el acero al carbono y el acero inoxidable.Nuestras bandas usan la tecnología exclusiva de micro-replicación de 3M en la que las partículas de óxido de aluminio micrométricas forman pequeñas pirámides de mineral abrasivo y después recubren un soporte de tela de peso X. Con una presión media, estas pirámides se van desgastando progresivamente y se expone el mineral afilado fresco para producir un corte consistente y un acabado predecible y fino. El duradero soporte de las bandas 237AA ayuda a aportar control, comodidad y un trabajo efectivo con una presión media. El abrasivo adherido con resina le aporta una mayor resistencia al calor y ayuda a evitar la delaminación. Las estructuras piramidales de abrasivo uniformemente distribuidas sobre toda la superficie aseguran un rendimiento consistente. Estas pirámides contienen capas de mineral y comienzan a desgastarse tras un uso repetido, exponiendo progresivamente el mineral fresco. El ciclo de renovación del mineral mantiene la calidad de cortante del abrasivo. Estas bandas usan un empalme de film, una junta segura que une los extremos de la banda, formado por un fino film de unión que minimiza las "marcas". Asegura un movimiento suave de la banda y unos resultados de acabado consistentes. Nuestros abrasivos Trizact producen un acabado más fino, logran resultados con mayor rapidez y duran hasta cinco veces más que los productos abrasivos convencionales. Ofrecen un control preciso de acabado, que permite a los operarios reducir las secuencias de grano, necesitando entonces menos pasos de proceso y menos productos abrasivos.
La banda 237AA 3M™ Trizact™ usa la tecnología de micro-replicación de 3M en la que las partículas de óxido de aluminio con precisión micrométrica recubren un soporte de tela de peso X para lograr un corte y acabado consistentes. Nuestras bandas incluyen un potenciador de lijado que ayuda a evitar el calor acumulado, la decoloración y la deformación.
Cualidades
Las pirámides autoafilables comienzan afiladas y continúan afiladas, ofreciendo un funcionamiento mejor que los abrasivos convencionales.
Aportan un soporte flexible para un acabado consistente sobre los contornos
Ideal para acabados intermedios y pulido fino previo al chapado o al pulido
Produce acabados más finos que los abrasivos convencionales con revestimiento electrostático.
Aplicaciones
Empléelos para el lijado intermedio y final de metales, superficies macizas y pintadas, así como para superficies lacadas y piezas de plástico.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 289 mm |
|---|---|
| Anchura | 100 mm |
| Grano | a30 |
| Aplicación | rectificado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,39 € Sin IVA
/ unidad
5,31 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días