BANDA DE LIJA 10X330 GR.80 CERAMICO

Banda de lija cerámica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:866542
Roebuck:886450
Rubix:798952890000
EAN:3660338398766
brand logo

Resumen técnico

Longitud330 mm
Anchura10 mm
Grano80
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BANDA DE LIJA 10X330 GR.80 CERAMICO


Bandas de limado de cerámica. Acero inoxidable, inconels y materiales extremadamente duros. Diseñadas para aplicaciones pesadas con el mayor arranque de material, calor reducido, carga y acristalamiento.

Cualidades

Designed for heavy duty applications with the highest stock removal, reduced heat, loading and glazing

Aplicaciones

Stainless steel, inconels and extremely hard materials

Información técnica


Atributos
Longitud330 mm
Anchura10 mm
Grano80
Aplicaciónstainless steel, inconels and extremely hard materials
1,17 € Sin IVA
/ unidad
1,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días