MAZO 1,5KG 280MM MANGO FV ANTIDEFLAGRANTE

Maceta antichispa mango fv

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:846212
Rubix:798960664000
EAN:3660338084348
NON SPARKING FIBERGLASS HANDLE CLUB HAMMER Length mm 280

Resumen técnico

Longitud280 mm
Peso1500 g
Materialbronce al aluminio
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MAZO 1,5KG 280MM MANGO FV ANTIDEFLAGRANTE


Mango 10 veces más resistente que un mango de madera y 3 veces más resistente que uno de acero.
Aluminio bronce.
El mango de fibra de vidrio ROEBUCK está fabricado con arreglo a un proceso de extrusión continuo denominado "TCP". Pasa por un horno microondas de alta frecuencia para su endurecimiento.
Antiestático. Material autoextinguible y resistente al calor elevado (140°). Cabezal sellado en el mango con una resina de 2 componentes.
Resiste a una tracción de arrancamiento de más de 1800 kg.
No conductor, mínimo hasta 36 000 V
Insensible a las variaciones de temperatura (no conductor del frío).
Insensible a la humedad.
Sin transmisión de vibración al brazo del usuario.
Empuñadura ergonómica.
Fabricada en Alemania.

Información técnica


Atributos
Longitud280 mm
Peso1500 g
Materialbronce al aluminio
Mangofibra de vidrio
239,33 € Sin IVA
/ unidad
289,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días