Detalles de producto : MARTILLO 500GR ANTIDEFLAGRACION MANGO FV
Aluminio bronce. Mango 10 veces más resistente que un mango de madera y 3 veces más resistente que uno de acero. El mango de fibra de vidrio ROEBUCK está fabricado con arreglo a un proceso de extrusión continuo denominado "TCP". Pasa por un horno microondas de alta frecuencia para su endurecimiento. Antiestático. Material autoextinguible y resistente al calor elevado (140°). Cabezal sellado en el mango con una resina de 2 componentes. Resiste a una tracción de arrancamiento de más de 1800 kg. No conductor, mínimo hasta 36 000 V Insensible a las variaciones de temperatura (no conductor del frío). Insensible a la humedad. Sin transmisión de vibración al brazo del usuario. Empuñadura ergonómica. Fabricada en Alemania.