Referencias
Bahco:NS200-1200
Rubix:798571177000
EAN:7314150295661

Detalles de producto : NS200-1200 LLAVE DE TUBO RESISTENTES ANTICHISPAS
Alicate para bomba de agua, para desmontar / montar tuberías y accesorios. Material: bronce de aluminio. antichispa. Forjado. Norma del producto UNE 16554.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12000 g |
|---|---|
| Longitud | 1200 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Capacidad de corte | 110 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1539,14 € Sin IVA
/ unidad
1862,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
