Referencias
Bahco:NS200-900
Rubix:798571188000
EAN:7314150295654

Detalles de producto : NS200-900 LLAVE DE TUBO RESISTENTES ANTICHISPAS
Alicate para bomba de agua, para desmontar / montar tuberías y accesorios. Material: bronce de aluminio. antichispa. Forjado. Norma del producto UNE 16554.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10030 g |
|---|---|
| Longitud | 900 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Forma de la punta | curvado |
| Capacidad de corte | 85 mm |
| Longitud del pitorro | 85 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1126,40 € Sin IVA
/ unidad
1362,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
