Referencias
Bahco:NSB400-200
Rubix:798571262000
EAN:7314150295975

Detalles de producto : NSB400-200 ALICATES DE COMBINACION ANTICHISPAS
Alicates combinados para cortar hilo de Cu y Fe de 1,0. Material: cobre berilio. Antichispas. Antimagnéticos y de alta resistencia a la corrosión. Mangos recubiertos de PVC. Forjados. Norma de producto ISO 5746.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 475 g |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Material | cobre berilio |
| Forma de la punta | puntiagudo |
| Capacidad de corte | 1 mm |
| Longitud del pitorro | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,36 € Sin IVA
/ unidad
214,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
