Referencias
Bahco:NSB406-200
Rubix:798571287000
EAN:7314150296002

Detalles de producto : NSB406-200 ALICATES DE NARIZ LARGA ANTICHISPAS
Alicates de punta larga para cortar alambre de Cu y Fe de 1,0 mm. Material: cobre berilio. Sin chispas. Antimagnético y muy resistente al óxido. Mangos recubiertos de PVC. Forjado. Norma del producto ISO 5745.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 475 g |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Material | cobre-berilio |
| Forma de la punta | semirredondo |
| Capacidad de corte | 1 mm |
| Longitud del pitorro | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,36 € Sin IVA
/ unidad
214,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
