NSB402-160 ALICATES DE CORTE DIAGONAL ANTICHISPAS
BAHCO ALICATES DE CORTE LATERAL
Ver información técnicaReferencias
Bahco:NSB402-160
Rubix:798571320000
EAN:7314150295982

Detalles de producto : NSB402-160 ALICATES DE CORTE DIAGONAL ANTICHISPAS
Alicate de corte lateral para cortar alambre de Cu y Fe de 0,8. Material: cobre berilio. Antichispa. Antimagnético y altamente resistente al óxido. Mangos recubiertos de PVC. Forjado. Producto estándar ISO 5749.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 251 g |
|---|---|
| Longitud | 155 mm |
| Material | cobre-berilio |
| Forma de la punta | diagonal |
| Capacidad de corte | 0.8 mm |
| Longitud del pitorro | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,94 € Sin IVA
/ unidad
223,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días