Referencias
Bahco:8160-1/2V
Rubix:798212842000
EAN:7314150121618


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' '' |
|---|---|
| Diámetro | 18 mm |
| Longitud | 125 mm |
Detalles de producto : 8160-1/2V
Extensión aislada de 1/2". Para trabajar bajo tensión hasta 1000 V. ISO 3316/1174-2, IEC 60900, certificado VDE. Acero aleado de alta calidad. Recubrimiento aislante de color de 2 capas. Cuadrado de arrastre con tornillo ranurado para bloquear y desbloquear el vaso.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 240 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' '' |
| Diámetro | 18 mm |
| Longitud | 125 mm |
| Número de lados | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,83 € Sin IVA
/ unidad
50,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días