7800DMV-27

LLAVE DE VASO

Ver información técnica

Referencias

Bahco:7800DMV-27
Rubix:798212728000
EAN:7314150121793
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2' ''
Diámetro27 mm
Longitud54 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7800DMV-27


Llave de vaso aislada de 1/2". Para trabajar en circuitos bajo tensión de hasta 1000 V. Certificación ISO 2725, IEC 60900 y VDE. Acero aleado de alta calidad. Recubrimiento aislante de 2 capas de color. Perfil Dynamic-Drive de 12 puntos. No apta para su uso con máquinas.

Información técnica


Atributos
Peso neto180 g
Adaptador de llave cuadrada1/2' ''
Diámetro27 mm
Longitud54 mm
Número de lados12
25,19 € Sin IVA
/ unidad
30,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días